Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter | 3688.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3688.002
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3688.002
EAN/GTIN:
     4030618309895
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene

Der Magnethalter von Halder ist eine multifunktionale und flexibel einsatzbare Halterung u.a. für Blaspistolen, Kabel, Schläuche, Kleidung, Absperrbänder und vieles mehr. Die Utensilien lassen sich leicht befestigen/aufhängen, ohne dass der Halter angeschraubt werden muss.

Der solide Magnethalter aus Kunststoff verfügt dank der 6 Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm) über eine hohe Haltekraft. Die gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.

Die spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen (z.B. für Druckluftpistole und Schlauch) und verhindert versehentliches verrutschen oder herunterfallen der befestigten/aufgehängten Artikel. Somit wird ein sicherer Arbeitsplatz ohne Stolperfallen gewährleistet.

Magnethalter sind einzeln verpackt, der Karton dient als Schutzverpackung, gibt Sicherheitshinweise und ist gleichzeitig Produktverpackung mit Anwendungshinweisen.

Erhältlich ist dieses Produkt in den Farben Blau und Schwarz.

Produktmerkmale:

  • Multifunktional einsatzbare Halterung ohne Anschrauben des Halters.
  • Solide Kunststoff-Ausführung.
  • Hohe Haltekraft durch sechs Neodym-Magnete im Topfmagnet (D65mm).
  • Gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen der Haftfläche.
  • Spezielle Formgebung ermöglicht zwei getrennt nutzbare Zonen.
  • Attraktive Verkaufsverpackung mit Anwendungs- und Sicherheitshinweisen.
  • Erhältlich in Blau und Schwarz.

Anwendungsgebiete

Blaspistolen, Kabel, Kleider, Absperrband, sonstige Utensilien lassen sich leicht befestigen / aufhängen!

Werkstoff

Magnet

  • Dauermagnet

Grundkörper

  • Kunststoff

Hinweise

OEM-Version mit individuell gestalteter Frontfläche (Aufkleber) auf Anfrage.

Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)

Weitere Informationen:
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
70 mm
H:
55 mm
L:
75 mm
d:
75 mm
l:
100 mm
Haltekraft:
300 N
Grundkörper:
Kunststoff
Magnet:
Dauermagnet
BMEcat Product category:
Katalogartikel Teil 1
Grifffarbe:
blau
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, haltemagnet halder, haltemagnet, Halterung, magnetisch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.