| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2193-3DX-700056 Herst.-Nr.: 3DX-700056 EAN/GTIN: 4260016340866 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3Dconnexion SpaceMouse® Enterprise Entwickelt für höchste Anwenderperformance Die SpaceMouse Enterprise ist die leistungsstärkste und nutzerfreundlichste 3D-Maus aller Zeiten. Mit ihr durchdringen CAD Professionals komplexe Konstruktionen intuitiv und haben so eine noch direktere Verbindung zu Ihren Designs. Dafür sorgen die präzise 3D-Navigation in sechs Freiheitsgraden und die richtigen Perspektiven auf Knopfdruck. Denn neben den bekannten StandardView-Tasten verfügt die SpaceMouse Enterprise exklusiv über drei individuell programmierbare CustomView-Tasten, um schnell und direkt an den eigenen Designfokus zu navigieren. Nicht nur das Betrachten und Verstehen von Konstruktionen, sondern auch das Bearbeiten, ist mit der SpaceMouse Enterprise einfach und dynamisch. Ein flüchtiger Blick reicht, um alle Werkzeuge griffbereit zu haben. Denn das hochauflösende LCD-Farbdisplay zeigt immer die aktuelle Belegung der zwölf intelligenten Funktionstasten an und nutzt dafür die bekannten Icons aus der gerade aktiven CAD-Anwendung oder Umgebung. Neue Maßstäbe setzt die SpaceMouse Enterprise auch in puncto Ergonomie und Nutzerkomfort. Das weiterentwickelte Design beugt Überlastungsschmerzen vor – zum Beispiel mit der ergonomisch optimierten Handauflage und einem erstmals vollständigen Set an Tastaturumschaltern, durch die das Umgreifen beider Hände zur Tastatur deutlich reduziert wird. Technische Daten - Patentierte 3Dconnexion® Sensortechnologie mit 6 Freiheitsgraden (6DoF)
- 12 intelligente, frei konfigurierbare Funktionstasten
- Anzeige der Funktionstastenbelegung mit anwendungsspezifischen Icons auf hochauflösendem LCD-Display
- QuickView-Tasten für direkten Zugriff auf Standardansichten
- 3 Custom View Tasten für die Speicherung und den Direktzugriff auf benutzerdefinierte Ansichtstasten
- Tastaturumschalter (Strg, Alt, Umschalt, Esc, Enter, Leertaste, Entf, Tab)
- Große Handauflage mit Soft-Touch Oberfläche für maximalen Komfort
- Insgesamt 31 programmierbare Tasten
- Abmessungen (L x B x H): 249 x 154 x 58 mm
- Gewicht: 800 g
- Garantie: 3+1-Garantie (3 Jahre Garantie + 1 Jahr zusätzlich bei Produktregistrierung auf der Webseite des Herstellers)
Systemvoraussetzungen - Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
- Mac OS X 10.10. oder höher
- USB 1.1
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, 3d connexion mouse kabelgebunden, 3dconnexion mäuse, 3dconnexion spacemaus, 3D-Maus, SpaceMouse, 3D Motion Controller, SpaceMouse Enterprise |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |