| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2195-TDS-h2489FU-4309Y-64G Herst.-Nr.: TDS-h2489FU-4309Y-64G EAN/GTIN: 4711103080504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | QNAP 24 bay Network Attached Storage Dual-Prozessor (2 x 8 Cores & 2 x 16 Cores), NVMe All-Flash ZFS Speicher für latenzempfindliche Dateiserver, virtualisierte Arbeitslasten und 4K/8K Streams (unterstützt QuTS hero oder QTS Betriebssystem).br> - Ausgestattet mit zwei Intel® Xeon® Silver 4300 Prozessoren und 24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSD Einschüben liefert das QNAP Flaggschiff NVMe All-Flash Speicher TDS-h2489FU hohe zufällige Lese-/Schreib-IOPS für die Bewältigung E/A-intensiver und latenzempfindlicher Anwendungen. Das ZFS-basierte Betriebssystem QuTS hero unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung zur Reduzierung von E/A und SSD-Speicherverbrauch, was die Lebensdauer von SSDs bei einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays erheblich verlängert. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots, SnapSync in Echtzeit und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) erfüllt das TDS-h2489FU Ihre Anforderungen an moderne Rechenzentren, Virtualisierung und unternehmenskritische Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.br>
- Online-Datendeduplizierung und Komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die SSD-Leistung und Lebensdauer.li>
- Zwei 25GbE SFP28 und vier 2,5GbE RJ45 High-Speed-Anschlüsse beschleunigen die Virtualisierung, den intensiven Dateizugriff und umfangreiche Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
- Ermöglicht die Installation von 10/25/40/100GbE Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
- Unterstützt Virtualisierungsspeicher und das Hosting virtueller Maschinen und containerisierter Apps.
Realisiert hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten. - Skalierbares Design, um durch den Anschluss von SAS 12Gb/s-Erweiterungsgehäusen für Speicherkapazität bis in den Petabyte-Bereich mit Ihrem Unternehmen zu wachsen.
-
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NVMe Festplatte, NVMe SSD, Rack Server, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Storage Server, m2 festplatte 2,5", m2 festplatte, qnap storage server, QNAP, Netzwerk, Storage, HDD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |