Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TR-004U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
QNAP TR-004U Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Grau 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     C2195-TR-004U
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TR-004U
EAN/GTIN:
     4713213515778
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
QNAP 4bay expansion unit

Rackmount-USB 3.2 Gen 1-RAID-Erweiterungsgehäuse mit 4 EinschübenRackmount-USB 3.2 Gen 1-RAID-Erweiterungsgehäuse mit 4 Einschüben

  • Mit dem TR-004U-USB 3.2 Gen 1-RAID-Erweiterungsgehäuse können Sie die Kapazität Ihres QNAP-NAS und PCs erweitern. Das TR-004U kann auch als DAS (Direct-attached Storage)-Gerät verwendet werden, sodass Sie direkt auf den Inhalt zugreifen können, indem Sie es über USB anschließen. Das TR-004U ist mit vier 3,5"-SATA-Laufwerkseinschüben mit mehreren RAID-Konfigurationsoptionen und USB 3.2 Gen 1 Type-C-Konnektivität ausgestattet, um Ihnen eine hochzuverlässige und sichere Lösung zur Erweiterung der Speicherkapazität zur Verfügung zu stellen.
  • Das TR-004U unterstützt eine Vielzahl an RAID-Konfigurationen. Sie können je nach Bedarf zwischen hardware- oder softwaregesteuerten RAID-Modi wechseln. Stellen Sie die DIP-Schalter auf die entsprechenden Positionen für Ihren idealen RAID-Modus: Einzel, JBOD, RAID 0, RAID 1/10 oder RAID 5. Sie können die RAID-Einstellungen auch über Ihr QNAP-NAS oder über das Dienstprogramm "QNAP External RAID Manager" auf Ihrem Computer konfigurieren.


    • USB 3.2 Gen 1-Typ-C-Port für eine schnellere Datenübertragung.
    • Unterstützt bis zu vier SATA-Laufwerke für eine zuverlässige Lese- und Schreibleistung.
    • DIP-Schalter für den Disk-Modus zum Wechseln von Hardware- und Softwaresteuerungskonfigurationen zum Festlegen der RAID-Gruppe.
    • Abschließbare Laufwerkseinschübe zum Schutz vor unbeabsichtigtem Entfernen des Laufwerks.
    • Benutzer können RAID konfigurieren und den Datenträgerzustand mit deBenutzer können RAID konfigurieren und den Datenträgerzustand mit dem Storage & Snapshots Manager auf einem QNAP-NAS überwachen.
    • Kann verwendet werden, um Speicherplatz zu einem QNAP-NAS hinzuzufügen, als hardwarebasierter RAID-Speicher zu dienen und bietet plattformübergreifenden Dateiaustausch für Benutzer.

Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.