Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP - TS-1673AU-RP-16G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-1673AU-RP-16G NAS & Speicherserver Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-1673AU-RP-16G NAS & Speicherserver Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-1673AU-RP-16G NAS & Speicherserver Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-1673AU-RP-16G NAS & Speicherserver Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-1673AU-RP-16G NAS & Speicherserver Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-1673AU-RP-16G NAS & Speicherserver Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-1673AU-RP-16G NAS & Speicherserver Rack (3U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-1673AU-RP-16G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-1673AU-RP-16G
EAN/GTIN:
     4713213517895
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server
QNAP 16 bay Network Attached Storage

Leistungsstarkes Dual-2,5GbE NAS mit einem Quad-Core AMD Ryzen™ Prozessor und Unterstützung von 10GbE oder M.2 SSD Caching PCIe Erweiterung für virtuelle Anwendungen (Unterstützt QTS- oder QuTS hero-System)

  • Mit seinem leistungsstarken AMD Ryzen™ V1500B Quad-Core Prozessor der V1000 Serie ist das TS-1673AU-RP in der Lage, die Leistung von virtuellen Maschinen mit bis zu 4 Kernen/8 Threads bei 2,2 GHz zu steigern. Das TS-1673AU-RP verfügt über zwei 2,5GbE Ports und zwei PCIe Gen 3 Steckplätze, wodurch Sie eine schnelle Netzwerkkonnektivität erhalten und zusätzliche Funktionen und zusätzliches Anwendungspotenzial hinzufügen können. Zudem verfügt das TS-1673AU-RP über eine redundante Stromversorgung zur Gewährleistung einer maximalen Systemlaufzeit. Modernste Hardware, die in umfassenden Softwarelösungen integriert ist, macht das TS-1673AU-RP zur ersten Wahl für die Ausführung ressourcenintensiver Anwendungen und Aufgaben. Das TS-1673AU-RP unterstützt QTS und QuTS hero, so dass der Anwender je nach Bedarf flexibel das Betriebssystem wechseln kann.br>
    • Beide 2,5GbE Ports sind abwärtskompatibel zu 1GbE/ 100MbE/ 10MbE Geschwindigkeiten. Durch die Verwendung von Port Trunking können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.li>
    • Fügen Sie dem TS-1673AU-RP mit PCIe Karten zusätzliche Funktionalität hinzu, z.B. 10GbE Ports, SSD-Caching, zusätzliche USB 3.2 Gen 2 Ports, Drahtlosnetzwerk oder Fibre Channel..
    • Unterstützt block- und dateibasierte Cloud-Storage-Gateways mit lokalem Caching für latenzarmen Zugriff auf Daten in der Cloud.
    • Unterstützt NVIDIA® Grafikkarten der Einsteigerklasse zur Videoverarbeitung oder dem GPU-Passthrough an VMs.
    • Qtier™-Technologie und SSD-Caching ermöglichen eine 24/7-optimierte Speichereffizienz.
    • Hosten Sie mehrere virtuelle Maschinen und Container, um eine breite Palette von Anwendungen auf dem TS-1673AU-RP auszuführen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.834,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.986,56*
€ 3.554,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.971,59*
€ 3.536,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.897,57*
€ 3.448,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.853,82*
€ 3.396,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.834,29*
€ 3.372,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.