Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-h3087XU-RP-E2378-64G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2378
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2378
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2378
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2378
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2378
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2378
QNAP TS-H3087XU-RP NAS Rack (4U) Ethernet/LAN Schwarz, Weiß E-2378
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h3087XU-RP-E2378-64G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h3087XU-RP-E2378-64G
EAN/GTIN:
     4711103082256
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 30 bay Network Attached Storage

Leistungsstarker 10GbE-fähiger Hybrid-Speicher mit PCIe Gen 4-Erweiterungsmöglichkeit, der QuTS hero oder das QTS-Betriebssystem unterstützt.br>
  • Das TS-h3087XU-RP mit hoher Kapazität ist mit einem Intel® Xeon® E-2300 Serie Quad-Core Prozessor der nächsten Generation ausgestattet, unterstützt bis zu 128 GB DDR4 ECC Arbeitsspeicher und bietet eine hybride HDD/SSD Speicherarchitektur, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten bietet, um eine zuverlässige Leistung auf Serverniveau zu erzielen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero legt das TS-h3087XU-RP den Schwerpunkt auf Datenintegrität mit Inline-Datendeduplizierung, nahezu unbegrenzten Snapshots, Echtzeit SnapSync und QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) - eine ideale Speicherlösung, welche die heutigen Geschäftsanforderungen für Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI und Backup/Wiederherstellung erfüllt.br>
  • Dual 10GBASE-T und Dual 2,5GbE High-Speed Konnektivität beschleunigen Virtualisierung, intensiven Dateizugriff und große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben..
  • Installieren Sie 10/25GbE Adapter, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
  • Snapshots bieten eine zusätzliche Schutzebene für Notfallwiederherstellungspläne. Sie können einen benutzerdefinierten Snapshot-Zeitplan festlegen und Snapshots verwenden, um Daten von einem lokalen- oder einem Remote NAS wiederherzustellen.
  • Skalierbarer Speicher für Virtualisierung, containerisierte Apps, zentralisierte Speicherung, Backup, Freigabe und Disaster Recovery.
  • Neben der Verwendung von QNAP Speichererweiterungsgehäusen können Sie auch die QNAP VJBOD Technologie verwenden, um den ungenutzten Speicherplatz von anderen NAS-Geräten zu nutzen.
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 2,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.346,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.617,81*
€ 9.065,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.577,20*
€ 9.016,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.417,49*
€ 8.826,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.346,31*
€ 8.742,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.