Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinentischspanner BS 200/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-BS3N
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BS3N
EAN/GTIN:
     4008158018140
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Maschinentischspanner
maschinentischspanner bessey
maschinentischspanner
Spannkraft bis zu 10.000 N Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten Hebelmechanismus für schnelles Spannen und Lösen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
200 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
22 x 10,5 mm
Spannkraft:
5.500 N
Bohrung für Befestigungsschraube:
13 mm
Gewicht:
1,55 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BAS-C9-4
ab € 167,07*
Ähnlich
BESSEY Tool
BSP-C10-6
ab € 172,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS2N
ab € 79,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS4N
ab € 98,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS5N
ab € 114,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.