Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinentischspanner BS 200/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY BS4N Schraubzwinge Spannband 20 cm Rot
BESSEY BS4N Schraubzwinge Spannband 20 cm Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-BS4N
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BS4N
EAN/GTIN:
     4008158018157
Suchbegriffe:
Greifarmspanner
Maschinentischspanner
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Spannkraft bis zu 10.000 N Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten Hebelmechanismus für schnelles Spannen und Lösen
Weitere Informationen:
Spannhöhe max.:
200 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
28 x 11 mm
Spannkraft:
7.500 N
Bohrung für Befestigungsschraube:
16,5 mm
Gewicht:
2,65 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BAS-CB9-4
ab € 167,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS2N
ab € 79,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS3N
ab € 89,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
BS5N
ab € 114,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.