Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere, wendig D08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D08 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D08 Drahtschere Gerade Edelstahl
BESSEY D08 Drahtschere Gerade Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D08
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D08
EAN/GTIN:
     4010220000007
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Besonders flach ausgelegter Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien an schwer zugänglichen Stellen Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9 "
Schneidenlänge [mm]:
27 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  1/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,38 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASS
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.