Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner-Schere D102-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D102-250 Drahtschere Rechts
BESSEY D102-250 Drahtschere Rechts
BESSEY D102-250 Drahtschere Rechts
Artikel-Nr.:
     C2226-D102-250
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D102-250
EAN/GTIN:
     4010220000519
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für gerade Schnitte D202 – Griffe lackiert D102 – Griffe PVC-getaucht Nur rechtsschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Schneidenlänge [mm]:
60 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  3/8 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,48 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D202-250
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.