Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Handblechschere
>
Artikel
Loch-Schere D107-225-SB
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2226-D107-225-SB
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
D107-225-SB
EAN/GTIN:
4010220025161
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte D207 – Griffe lackiert D107 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9 "
Schneidenlänge [mm]:
38 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 1/2 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,38 kg
Rabattgruppe:
VD0002
... >
Schneidtechnik
>
Normalblechscheren
>
Loch-Schere D207/D107
Weitere Suchbegriffe:
Idealblechschere
,
Idealschere
,
Lochblechschere
,
Metallhandschere
,
durchlaufschere erdi
,
durchlaufschere
,
durchlaufschere gerade
,
Loch-Schere D207/D107
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,60*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,07*
€ 115,5133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,10*
€ 114,359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,75*
€ 110,3725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,19*
€ 107,3261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,60*
€ 91,154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen