Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-Schere D107-250L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-D107-250L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D107-250L
EAN/GTIN:
     4010220000786
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte D207 – Griffe lackiert D107 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Schneidenlänge [mm]:
42 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/8 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,49 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.