Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere D116-280-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D116-280-SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY D116-280-SB Schraubzwinge Mehrfarbig
BESSEY D116-280-SB Schraubzwinge Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2226-D116-280-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D116-280-SB
EAN/GTIN:
     4010220024898
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte D216 – Griffe lackiert D116 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Schneidenlänge [mm]:
34 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/8 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,59 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.