Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Schere D118-350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D118-350 Drahtschere Rechts
BESSEY D118-350 Drahtschere Rechts
BESSEY D118-350 Drahtschere Rechts
Artikel-Nr.:
     C2226-D118-350
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D118-350
EAN/GTIN:
     4010220001400
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für lange gerade und durchlaufende Schnitte Extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln D218 – Griffe lackiert D118 – Griffe PVC-getaucht Rechtsschneidend (oder in der Abmessung 300 mm auch linksschneidend) lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Gesamtlänge [Inch]:
14 "
Schneidenlänge [mm]:
65 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  9/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,80 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D118-300
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.