Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandeisen-Schere D122N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdi
Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D122N
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D122N
EAN/GTIN:
     4010220020616
Suchbegriffe:
Bandeisenschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden Leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband Für Bandbreite bis 25 mm, Bandstärke bis 0,6 mm Griffe lackiert
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9 "
Schneidenlänge [mm]:
31 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  1/4 "
Gewicht:
0,40 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.