Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Handblechschere
>
Artikel
Sicherheits-Bandeisenschere mit Hebelübersetzung D123S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2226-D123S
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
D123S
EAN/GTIN:
4010220030981
Suchbegriffe:
Bandeisenschere
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Einhändiges Trennen von Stahlbändern bis zu 32 x 1 mm Kein Hochschnellen des Bandes beim Schneidvorgang ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10 1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
38 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 1/2 "
Gewicht:
0,55 kg
Rabattgruppe:
VD0002
... >
Schneidtechnik
>
Bandeisenscheren
>
Sicherheits-Bandeisenschere D123S
Weitere Suchbegriffe:
Handblechschere
,
Ideal-Blechschere
,
Idealblechschere
,
Idealschere
,
Lochblechschere
,
Metallhandschere
,
erdi idealschere 260 mm
,
drahtseilschere
,
durchlaufschere erdi
,
Sicherheits-Bandeisenschere mit Hebelübersetzung
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandeisen-Schere D122A
BESSEY Tool
D122A
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen