Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerikaner-Schere D146-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D146-200 Drahtschere Gerade
BESSEY D146-200 Drahtschere Gerade
Artikel-Nr.:
     C2226-D146-200
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D146-200
EAN/GTIN:
     4010220023334
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für gerade Schnitte Nur linksschneidend lieferbar Griffe PVC-getaucht
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Gesamtlänge [Inch]:
8 "
Schneidenlänge [mm]:
41 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/8 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,32 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D15A
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.