Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Englische Original Facon-Schere D159-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D159-300 Drahtschere Links Edelstahl
BESSEY D159-300 Drahtschere Links Edelstahl
BESSEY D159-300 Drahtschere Links Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D159-300
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D159-300
EAN/GTIN:
     4010220001820
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für gerade Schnitte Nur linksschneidend lieferbar Griffe lackiert
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Gesamtlänge [Inch]:
12 "
Schneidenlänge [mm]:
68 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  11/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+
Gewicht:
0,63 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irwin
TG245/12
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.