Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere, klein und wendig D15A-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Ideal-Schere, klein und wendig
BESSEY Ideal-Schere, klein und wendig
Artikel-Nr.:
     C2226-D15A-SB
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D15A-SB
EAN/GTIN:
     4010220031315
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Gesamtlänge [Inch]:
7 "
Schneidenlänge [mm]:
20 mm
Schneidenlänge [Inch]:
13/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ + +
Gewicht:
0,21 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D15A
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.