Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere, robust D17ASSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-D17ASSL
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D17ASSL
EAN/GTIN:
     4010220000250
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Besonders robust, für besondere Beanspruchungen: Griffe im Gesenk geschmiedet Griffe lackiert Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Gesamtlänge [Inch]:
9  1/2 "
Schneidenlänge [mm]:
24 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,5 mm
Standzeit:
+ + +
Gewicht:
0,55 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D17A
ab € 31,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
D17ASS
ab € 36,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.