Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner-Schere D202-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Berliner-Schere
BESSEY Berliner-Schere
Artikel-Nr.:
     C2226-D202-300
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D202-300
EAN/GTIN:
     4010220000595
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für gerade Schnitte D202 – Griffe lackiert D102 – Griffe PVC-getaucht Nur rechtsschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Gesamtlänge [Inch]:
12 "
Schneidenlänge [mm]:
79 mm
Schneidenlänge [Inch]:
3 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,72 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D202-250
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.