Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Loch-Schere D214-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D214-275 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D214-275 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D214-275 Drahtschere Rechts Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-D214-275
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D214-275
EAN/GTIN:
     4010220001158
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte (besonders kleine Radien) Sehr schlanker Scherenkopf D214 – Griffe lackiert D114 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
275 mm
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Schneidenlänge [mm]:
43 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  11/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,58 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.