Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Schere D218-350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D218-350 Drahtschere Rechts
BESSEY D218-350 Drahtschere Rechts
BESSEY D218-350 Drahtschere Rechts
Artikel-Nr.:
     C2226-D218-350
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D218-350
EAN/GTIN:
     4010220001448
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für lange gerade und durchlaufende Schnitte Extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln D218 – Griffe lackiert D118 – Griffe PVC-getaucht Rechtsschneidend (oder in der Abmessung 300 mm auch linksschneidend) lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Gesamtlänge [Inch]:
14 "
Schneidenlänge [mm]:
65 mm
Schneidenlänge [Inch]:
2  9/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,80 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D118-300
ab € 19,04*
Ähnlich
BESSEY Tool
D218-300
ab € 23,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
D218-300L
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.