Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauf-Schere D27BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D27BL Drahtschere Links
BESSEY D27BL Drahtschere Links
BESSEY D27BL Drahtschere Links
Artikel-Nr.:
     C2226-D27BL
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D27BL
EAN/GTIN:
     4010220019467
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für durchlaufende gerade Schnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
32 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  5/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ +
Gewicht:
0,56 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D27B
ab € 26,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29BSS-2
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.