Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Schere D29SS-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D29SS-2 Drahtschere Rechts
BESSEY D29SS-2 Drahtschere Rechts
BESSEY D29SS-2 Drahtschere Rechts
Artikel-Nr.:
     C2226-D29SS-2
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D29SS-2
EAN/GTIN:
     4010220030189
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten Für kurze gerade und Figurenschnitte Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Schneidenlänge [mm]:
40 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  9/16 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,2 mm
Standzeit:
+ + +
Gewicht:
0,56 kg
Rabattgruppe:
VD0001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D114-250
ab € 11,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
D214-250
ab € 17,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.