Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere HSS D416-280L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D416-280L Drahtschere Links
BESSEY D416-280L Drahtschere Links
BESSEY D416-280L Drahtschere Links
BESSEY D416-280L Drahtschere Links
Artikel-Nr.:
     C2226-D416-280L
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D416-280L
EAN/GTIN:
     4010220000380
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Eingesetzte Schneiden aus HSS Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Gesamtlänge [Inch]:
11 "
Schneidenlänge [mm]:
34 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1  3/8 "
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Standzeit:
+ + + +
Gewicht:
0,61 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 76,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
D22A
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.