Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapezier- und Papierschere D853-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-D853-200
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D853-200
EAN/GTIN:
     4010220002766
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Komplett vernickelt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Gesamtlänge [Inch]:
8 "
Schneidenlänge [mm]:
95 mm
Schneidenlänge [Inch]:
3  3/4 "
Gewicht:
0,08 kg
Rabattgruppe:
VD0002
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
D52-2
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.