Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Klemmy HKL 800/110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY HKL80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Holz
BESSEY HKL80 Schraubzwinge F-Klammer 80 cm Aluminium, Holz
Artikel-Nr.:
     C2226-HKL80
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     HKL80
EAN/GTIN:
     4008158026879
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ober-, Unterteil und Exzenter aus hochwertigem Hartholz Presskorkauflagen für schonendes Spannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
110 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Gewicht:
0,86 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,71*
Ähnlich
BESSEY Tool
SPZ60K
ab € 65,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 37,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.