Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rahmenpressen-Set KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C2226-KP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KP
EAN/GTIN:
     4008158004549
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
flächenspanner bessey
flächenspanner
Variable Rahmenpresse (von 30 cm bis zu 250 cm) mit vier 90° Winkeln Spanndruck mit 2 eingelegten Zwingen pro Ecke separat einstellbar Leichtes Gewicht / Einfache Montage SB-verpackt
Weitere Informationen:
Passend für:
KRV / KR / K
Gewicht:
0,55 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Rahmenpressen-Set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KR-AS
ab € 9,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
KBX20
ab € 13,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
KSV
ab € 38,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.