Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubspanner S10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY S10-ST Schraubzwinge Federbügel 10 cm Rot
BESSEY S10-ST Schraubzwinge Federbügel 10 cm Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-S10-ST
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     S10-ST
EAN/GTIN:
     4008158001401
Suchbegriffe:
Parallelklemme
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Geringes Gewicht Parallel spannen mit Führungsstäben Schräg spannen ohne Führungsstäbe (max. 25°) Leicht zu befestigen mit 2 mitgelieferten Tischklemmen SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
100 mm
Backenbreite:
90 mm
Gewicht:
0,83 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KRE-VO
ab € 14,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-S-MFT
ab € 249,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
FRK85
ab € 29,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
MCX
ab € 22,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRS20-12
ab € 106,07*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-IHH25SB
ab € 19,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
WS3
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.