Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagrechtspanner m. off. Arm u. vert. Grundpl. STC-HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-HV20
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HV20
EAN/GTIN:
     4008158036229
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hebel ist in Spannstellung waagrecht Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 20 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 1.100 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abgleitschutz
Weitere Informationen:
Spannweite:
35 mm
Automatische Anpassung:
20 mm
Spannkraft:
1.100 N
Gewicht:
0,21 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.