Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner m. abgew. Grundplatte STC-IHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-IHA15
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-IHA15
EAN/GTIN:
     4008158036250
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
bessey schubstangenspanner
schubstangenspanner
Bewegung des Hebels wird in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt Automatisch stufenlose Anpassung der Spannweite bis 8 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 1.100 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abgleitschutz
Weitere Informationen:
Spannweite:
25 mm
Automatische Anpassung:
8 mm
Spannkraft:
1.100 N
Gewicht:
0,23 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.