Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner m. waagrechter Grundplatte STC-IHH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY STC-IHH15 Schraubzwinge Knebelklemme 2,5 cm Rot, Edelstahl
BESSEY STC-IHH15 Schraubzwinge Knebelklemme 2,5 cm Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-STC-IHH15
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-IHH15
EAN/GTIN:
     4008158036243
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Bewegung des Hebels wird in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt Automatisch stufenlose Anpassung der Spannweite bis 13 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk Stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Spannweite:
25 mm
Automatische Anpassung:
8 mm
Spannkraft:
1.100 N
Gewicht:
0,19 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
FK16-8
ab € 23,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
PS130
ab € 388,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-VH20
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.