Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TGK 1250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGK125 Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK125 Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK125 Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK125 Schraubzwinge F-Klammer 125 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGK125
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGK125
EAN/GTIN:
     4008158011165
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite:
1250 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
4,69 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.