Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TGK 1500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831400_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831400_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C2226-TGK150
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGK150
EAN/GTIN:
     4008158011196
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite:
1500 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
4,50 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.