Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TGK 2000/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGK200 Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK200 Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK200 Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK200 Schraubzwinge F-Klammer 2 m Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGK200
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGK200
EAN/GTIN:
     4008158011257
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite:
2000 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
6,66 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.