Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TGK 2500/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGK250 Schraubzwinge F-Klammer 2,5 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK250 Schraubzwinge F-Klammer 2,5 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK250 Schraubzwinge F-Klammer 2,5 m Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TGK250 Schraubzwinge F-Klammer 2,5 m Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGK250
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGK250
EAN/GTIN:
     4008158011318
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Spannweite:
2500 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
8,00 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.