Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Dreiecktaschen 75x75mm, transparent, Pack mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10006
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10006
EAN/GTIN:
     5701193013512
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
dreieckstasche
Dreiecktaschen - Die praktische Art, Ringbücher, Büromappen und Hefter in professionelle Aufbewahrungs- und Präsentationshilfen zu verwandeln.
Auch für Kladden geeignet.
Die Dreiecktaschen sind transparent, können einfach auf nahezu jeder glatten Oberfläche aufgeklebt werden und erlauben Ihnen somit den direkten Zugriff auf relevante Dokumentationen und ermöglichen jederzeit eine klare Übersicht.
3L Selbstklebende Dreiecktaschen, 75 x 75 mm. Packung mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
23 Gramm
Packungsinhalt:
12 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013512
Artikelnummer des Herstellers:
10006
Weitere Suchbegriffe: Dreiecktaschen, Dreieckklebetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,11167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.