Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Dreiecktaschen 75x75mm, transparent, Pack mit 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10009
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10009
EAN/GTIN:
     5701193015035
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
dreieckstasche
Dreiecktaschen - Die praktische Art, Ringbücher, Büromappen und Hefter in professionelle Aufbewahrungs- und Präsentationshilfen zu verwandeln.
Auch für Kladden geeignet.
Die Dreiecktaschen sind transparent, können einfach auf nahezu jeder glatten Oberfläche aufgeklebt werden und erlauben Ihnen somit den direkten Zugriff auf relevante Dokumentationen und ermöglichen jederzeit eine klare Übersicht.
3L Selbstklebende Dreiecktaschen, 75 x 75 mm. Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
130 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193015035
Artikelnummer des Herstellers:
10009
Weitere Suchbegriffe: Dreiecktaschen, Dreieckklebetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.