Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA832872 Herst.-Nr.: 10080 EAN/GTIN: 5701193013840 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Sichttaschen DIN A6 - Dokumente können mit diesen Sichttaschen auf nahezu jeder glatten Oberfläche angebracht werden. Hervorragend für Promotionszwecke und für Infoständer zum Präsentieren sowie für Broschüren, Gebrauchsanweisungen, Zeichen und Anleitungshefte an z. B. Kaffeemaschinen oder Kopierern. Mit Öffnung oben. 3L Selbstklebende Sichttaschen A6, 115 x 158 mm. Packung mit 5 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 115 mm | Höhe: | 158 mm | Material: | PP | Gewicht der Packung: | 48 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | 3L Office Products® | EAN: | 5701193013840 | Artikelnummer des Herstellers: | 10080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sammeltaschen transparent, selbstklebende taschen, selbstklebetaschen a6, selbstklebende Sichttasche, selbstklebende Sammeltasche, selbstklebende Folientasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,30* | € 3,84* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,61* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,46* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|