Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Visitenkartentaschen 60x95mm, Öffnung auf der kurzen Seite, transparent, Pack mit 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10109
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10109
EAN/GTIN:
     5701193013802
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Kreditkartenetui
Ermöglichen Sie dem Kunden, jederzeit den richtigen Ansprechpartner in Ihrer Organisation zu finden!
Die Visitenkartentaschen sind einfach auf jegliches Präsentationsmaterial aufzukleben und eignen sich hervorragend, um Visitenkarten für spätere Nachfragen aufzubewahren.
Selbstverständlich können Sie diese selbstkelbenden Taschen auch für Preisauszeichnungen oder Schrankbeschriftungen nutzen.
Die Taschen können horizontal oder vertikal aufgeklebt werden.
Mit praktischer Fingeröffnung für einen schnellen Zugriff auf die Visitenkarten.
3L Selbstklebende Visitenkartentaschen, 60 x 95 mm, Öffnung seitlich.
Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
95 mm
Höhe:
60 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
244 Gramm
Packungsinhalt:
100 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013802
Artikelnummer des Herstellers:
10109
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenklebetasche, Visitenkartentasche, selbstklebende taschen 3l, selbstklebe taschen, kreditkartenetui plastik, selbstklebende Sichttasche, selbstklebende Visitenkartentasche, selbstklebende Folientasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.