Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 55x102mm inkl. Schildchen, transparent, Pack mit 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-10335
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10335
EAN/GTIN:
     5701193014083
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
3L Selbstklebende Sichtfenster/ Etikettenhalter inkl. Beschriftungsschildchen, 55 x 102 mm.
Diese Sichtfenster stellen sicher, dass Sie immer den sich laufend ändernden Inhalt von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen aktualisieren können.
Die Sichtfenster bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papierschildchen und verfügen über ein kleines Fingerloch, dass den Wechsel der Schildchen zu einem Kinderspiel macht.
Packung mit 6 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
102 mm
Höhe:
55 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
27 Gramm
Packungsinhalt:
6 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193014083
Artikelnummer des Herstellers:
10335
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, etikettenhalter 55 x 102 mm selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.