Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 55x102mm inkl. 24 Schildchen auf A4 Bögen, transparent, Pack mit 24 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10336
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10336
EAN/GTIN:
     5701193023337
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebetaschen a4 3l
Selbstklebende Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben.
Die mikroperforierten DIN A5-Druckbögen eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster.
3L - 24 selbstklebende Sichtfenster, 55 x 102 mm, mit 24 Schildchen auf DIN A5 Bögen.
Packung mit 24 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
102 mm
Höhe:
55 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
121 Gramm
Packungsinhalt:
24 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193023337
Artikelnummer des Herstellers:
10336
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,27042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.