Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 55x102mm inkl. 112 Schildchen auf A5 Bögen, transparent, Pack mit 104 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10337
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10337
EAN/GTIN:
     5701193024082
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebende Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben.
Die mikroperforierten DIN A5-Druckbögen eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster.
3L - 104 selbstklebende Sichtfenster, 55 x 102 mm, mit 112 Schildchen auf DIN A5 Bögen.
Packung mit 104 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
102 mm
Höhe:
55 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
428 Gramm
Packungsinhalt:
104 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193024082
Artikelnummer des Herstellers:
10337
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, 3l selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 104 Stück (ab € 0,1601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.