| |
|
| Artikel-Nr.: C2235-111305 Herst.-Nr.: 111305 EAN/GTIN: 3770001624310 |
| |
|
| | |
| Smartfolder® Hochwertige folienkaschierte Kartonmappen mit Abheftrand für Papiere bis A4. Klappe mit Klettverschluss. 4 Abheftlöcher, verstärkt mit Ösen in den 2 mittleren Löchern (für Ordner mit Hebelmechanik). 2 Innenklappen. - Inklusive Register.
- Geeignet für Büro-, Heim- und Schulanforderungen
- Für alle Arten von Dokumenten, die aufbewahrt und leicht zugänglich sein müssen, ohne sie zu lochen:
- Verträge, persönliche Akten, Zeitschriften, Forschungsarbeiten, Zeichnungen, Finanzberichte ...
- Besonders geeignet für die öffentliche Verwaltung, Anwälte, Notare, Buchhalter, kleine Unternehmen, Schulen, aber auch für die Organisation von persönlichen Unterlagen zu Hause.
Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | für Format: | A4 | Material: | Karton 250 g/m² | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3770001624310 | Artikelnummer des Herstellers: | 111305 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |