Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#3L__11132 Herst.-Nr.: 11132 EAN/GTIN: 5701193015370 |
| |
|
| | |
| Selbstlaminierende Namensschilder. Das Komplettset beinhaltet die Namensschilder 104 x 74 mm, quer, mikroperforierte A4 Druckbögen und Zubehör: Clips mit Kunststoffschlaufe. Kein Laminiergerät notwendig. Das Selbstlaminieren garantiert die Sicherheit des laminierten Schildchens – es kann nicht wieder entfernt werden. Kompatibel mit unseren Druckbögen 200600 (Freie Wordvorlagen erhalten Sie auf unserer Webseite). Für den Einmal-Gebrauch geeignet. Pack mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 74 mm | Höhe: | 104 mm | Material: | PP | Gewicht der Packung: | 304 Gramm | Packungsinhalt: | 25 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 5701193015370 | Artikelnummer des Herstellers: | 11132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, kaltlaminierfolien din a4, kaltlaminierfolie, Namensschilder, Namensschild, selbstlaminierendes Namensschild |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,33* | € 14,60* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,66* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3732* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|