| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2235-118302 Herst.-Nr.: 118302 EAN/GTIN: 3770001624174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smartfolder® Hochwertige Kartonmappen mit Abheftrand für Papiere bis A4. Klappe mit Klettverschluss. 4 Abheftlöcher, verstärkt mit Ösen in den 2 mittleren Löchern (für Ordner mit Hebelmechanik). 2 Innenklappen. - Inklusive Register.
- Geeignet für Büro-, Heim- und Schulanforderungen
- Für alle Arten von Dokumenten, die aufbewahrt und leicht zugänglich sein müssen, ohne sie zu lochen:
- Verträge, persönliche Akten, Zeitschriften, Forschungsarbeiten, Zeichnungen, Finanzberichte ...
- Besonders geeignet für die öffentliche Verwaltung, Anwälte, Notare, Buchhalter, kleine Unternehmen, Schulen, aber auch für die Organisation von persönlichen Unterlagen zu Hause.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | für Format: | A4 | Material: | Karton 250 g/m² | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3770001624174 | Artikelnummer des Herstellers: | 1183002 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Klettverschlußmappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, einschlagmappe a4 karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Ordner, Kartonmappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |