Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartfolder Violett - Pack mit 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-122304
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     122304
EAN/GTIN:
     3770001624532
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Smartfolder®
Hochwertige Kartonmappen mit Abheftrand für Papiere bis A4.
Klappe mit Klettverschluss.
4 Abheftlöcher, verstärkt mit Ösen in den 2 mittleren Löchern (für Ordner mit Hebelmechanik).
2 Innenklappen.
  • Inklusive Register.
  • Geeignet für Büro-, Heim- und Schulanforderungen
  • Für alle Arten von Dokumenten, die aufbewahrt und leicht zugänglich sein müssen, ohne sie zu lochen:
  • Verträge, persönliche Akten, Zeitschriften, Forschungsarbeiten, Zeichnungen, Finanzberichte ...
  • Besonders geeignet für die öffentliche Verwaltung, Anwälte, Notare, Buchhalter, kleine Unternehmen, Schulen, aber auch für die Organisation von persönlichen Unterlagen zu Hause.
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
für Format:
A4
Material:
Karton 250 g/m²
Marke:
Tarifold®
EAN:
3770001624532
Artikelnummer des Herstellers:
122304
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.