Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsthaftende Sichttafel A3 Gelb 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-133524
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     133524
EAN/GTIN:
     3377991335242
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
tarifold sichttafel a3
Stabile, flexible und durchsichtige selbsthaftende Sichttafel mit einem strapazierfähigen, flexiblen kunststoffummantelten Stahldraht gerahmt und 2 selbstklebenden wiederablösbaren Streifen. So bekommen Sie gerahmte Informationen überall sichtbar angebracht, sogar auf Glasfenstern. Geeignet für DIN A3 – Dokumente. Einsetzbar im Hoch- und Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
32,6 cm
Höhe:
45,9 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
546 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991335242
Artikelnummer des Herstellers:
133524
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,61*
€ 53,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,05*
€ 46,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,77*
€ 42,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.