Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülle DIN A4 quer zum Aufhängen PVC 10 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-161044
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     161044
EAN/GTIN:
     3377991610448
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
  • Randbreite der Box max. (für die Halterung) : 50 mm

Die Edelstahlhalterung bitte separat bestellen - Artikelnummer 165990
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
31,7 cm
Höhe:
26,4 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
710 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991610448
Artikelnummer des Herstellers:
161044
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, tarifold pro kennzeichnungshülle a4, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,927* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.